Beli Alat Ukur Luas di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. NAGANO KEIKI Alat Pengukur Tekanan Vakum
    Mulai

    Rp1.199.900

    NAGANO KEIKI Alat Pengukur Tekanan Vakum
    Deskripsi:
    Alat pengukur tekanan vakum yang kompatibel dengan standard JIS B 7505-1. Alat ini secara struktur mengirimkan data pada pergerakan jarum sesuai metode tabung Bourdon. Alat ini dapat mengukur rentang tekanan yang lebar dan digunakan untuk aplikasi pengukuran yang luas.
    atribut:
    • Case Shape: A type without vertical collar
    • Pressure Range (MPa): -0.1
    • Weight (g): 200
    • Accuracy: +/- 1.6% FS
    • Connection size: G1 / 4B (PF)
    • Outer Diameter (mm): 60
    • Call: AT G1 ​​/ 4 60x-0.1MPa
    • Material (Bourdon Tube): C6872T
    • Material Co., Ltd.: CA203
    • Minimum Scale (MPa): 0.002
    • Type: Standard vacuum gauge (for indoor use)
  2. TEKIRO Tool Box Plastic (Kotak Perkakas)
    Mulai

    Rp399.900

    TEKIRO Tool Box Plastic (Kotak Perkakas)
    Deskripsi:
    Tekiro Tool Box 0205 (Plastik) adalah Kotak Perkakas yang biasa digunakan untuk menyimpan berbagai Peralatan Tools, Mainan Anak, Perlengkapan Mancing, dan yang lainnya.Tool Box Tekiro ringan dan kuat karena terbuat dari bahan plastic berkualitas. Kapasitas box luas namun tetap mudah dibawa kemana-mana.
  3. Kenmaster Tool Box (Peti Perkakas)
    Mulai

    Rp63.900

    Kenmaster Tool Box (Peti Perkakas)
    Deskripsi:
    Tool Box atau tempat penyimpanan perkakas yang cocok untuk menyimpan berbagai macam perkakas milik anda. Penyimpanan perkakas seperti kunci-kunci, obeng-obeng dan peralatan lainnya akan lebih rapih dan mudah untuk ditemukan.
    atribut:
    • Material: Plastik
  4. SNDWAY Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser)
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp539.900

    SNDWAY Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser)
    Deskripsi:
    Alat pengukur jarak ini dirancang khusus untuk mengukur jarak dengan tepat dan memiliki desain yang ringkas dan praktis. Hadir dengan berbagai fungsi otomatis untuk melakukan pengukuran luas, volume, Phytagoras, penambahan, dan pengurangan.Sangat ideal digunakan untuk pekerjaan dekorasi interior, renovasi, konstruksi, dan industri, terutama di area yang luas seperti kamar, apartemen, gedung, real estate, pabrik, gudang, dll.
  5. Insize Gauge Block (Blok Ukur)
    Mulai

    Rp8.799.900

    Insize Gauge Block (Blok Ukur)
    Deskripsi:
    - Supplied with manufacturer inspection certificate
  6. Kenmaster Metal Tool Box (Peti Perkakas Logam)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp209.900

  7. F.P.Tools Adjustable Reamers HSS
    Mulai

    Rp1.199.900

    F.P.Tools Adjustable Reamers HSS
    Deskripsi:
    Adjustable ReamersMaterial : HSSSize : 8A Up to O, Range of Adjustment : mm 6.35 - 7.15 Up to 70.00 - 85.00Range of Adjustment : inchi1/4 - 9/32 Up to 2 3/4 - 3 11/32Overall Length : 83 Up to 509No. of Blade : 4, 6, 8Unit : Piece
  8. Panasonic Dish Dryer AG Clean (Pengering Piring)
    Mulai

    Rp1.199.900

    Panasonic Dish Dryer AG Clean (Pengering Piring)
    Deskripsi:
    Panasonic FDS03S21- Dish Dryer merupakan rak yang terbuat dari bahan Stainless Steel sehingga tidak mudah berkarat, bisa dilepas dan mudah dibersihkan. Tersedia tempat tersendiri untuk sendok dan garpu. Penampung airnya mencegah sisa air tercecer, menjaga dapur anda tetap bersih dan terhindar dari bakteri, virus, kuman dan lainnya.Daya Listrik : 256 wattDapat mensterilisasi botol bayiMenjaga kehigienisan peralatan makanan dan minumanMemiliki pengaturan waktu/timer yang dapat digunakan sesuai dengan kebutuhanMelumpuhkan kuman, bakteri dan jamurLebih praktis dan higienisRuang simpan yang luas
    atribut:
    • Maximum Temperature (°C): 70
  9. BOSCH Meteran Laser Level (Laser Line)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp649.900

    BOSCH Meteran Laser Level (Laser Line)
    Deskripsi:
    The Bosch Line and Point Laser Level is a pocket-sized tool that allows the user to easily mount the laser, align it and go to work, making it a great tool for basic tasks. Handy for horizontal, vertical or angular applications, it has two built-in bubble vials, with quick and accurate leveling.
  10. Taffware Digital Multifunction Temperature Humidity Meter
    Mulai

    Rp35.900

    Taffware Digital Multifunction Temperature Humidity Meter
    Deskripsi:
    Display digital dari Taffware merupakan alat multifungsi yang dapat digunakan untuk beragam kegunaan yaitu untuk mengukur temperatur udara, tingkat kelembapan udara. Memiliki layar yang cukup luas, dengan format digital serta dilengkapi dengan fungsi jam, kalender dan alarm menjadikannya cocok untuk diletakkan di ruangan kamar Anda. Kaki stand pada bagian belakang membuatnya dapat berdiri dengan stabil sehingga cocok dijadikan dekorasi tambahan untuk ruangan Anda
    atribut:
    • Dimensions (cm): 9.3x10x2 cm
    • Temperature Range (°C): -80
    • Humidity Range (RH): 10 - 99%
    • Battery Type: 1 x AAA
  11. Benetech Tester Isolasi dan Kontinuitas (Megger Kontinuitas)
    Mulai

    Rp2.699.900

    Benetech Tester Isolasi dan Kontinuitas (Megger Kontinuitas)
    Deskripsi:
    Benetech GT5307B Insulation Continuity Tester Instrumen ini menerapkan desain baru dan sirkuit terpadu skala besar untuk menyelesaikan pengukuran parameter seperti resistansi isolasi, tegangan DC, dan tegangan AC; ini memiliki fungsi yang komprehensif, akurasi tinggi, kinerja yang stabil, pengoperasian yang nyaman dan andal. Sangat cocok untuk mengukur resistansi isolasi berbagai peralatan listrik dan bahan isolasi seperti transformator, motor, kabel, sakelar, peralatan listrik, dll., dan untuk pemeliharaan, pengujian, dan verifikasi berbagai peralatan listrik.
    atribut:
    • Dimensions (mm): 176x110x77
    • Power Supply: DC9V (6x1.5V AA batteries)
    • Display: Large-screen LCD (up to 500 counts)
    • Sampling Rate: 2 times / second
    • Allowed Altitude: ≤2000m (for indoor use)
  12. KRISBOW Pel Debu Deluxe dengan Gagang (Lobby Duster)
    Mulai

    Rp389.900

    KRISBOW Pel Debu Deluxe dengan Gagang (Lobby Duster)
    Deskripsi:
    Krisbow Alat Pel Lantai Deluxe - mampu mempermudah kegiatan mengepel lantai. Alat pel ini memiliki kepala kain katun yang mudah menyerap air dan membersihkan debu. Gagang aluminiumnya dirancang ergonomis sehingga kuat, nyaman dan tidak licin saat digenggam. Dengan sistem kunci pada bagian ujung kepala, mengganti kain pel pun terasa lebih mudah dan tidak merepotkan. Alat ini ideal untuk membersihkan area yang luas- Kain pel katun- Gagang aluminium berkualitas- Sistem kunci mempermudah penggantian kain pel- Ideal untuk area luas- Panjang gagang 130 cm
    atribut:
    • Gradated Design: Aluminium
  13. Cosmos Wall Fan (Kipas Angin)
    Rating:
    100% of 100
    (10)
    Mulai

    Rp299.900

    Cosmos Wall Fan (Kipas Angin)
    Deskripsi:
    Kipas Angin Dinding / Wall Fan dengan bilah kipas berukuran 16 inch. Memiliki 3 level kecepatan dan tombol berhenti yang dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan. Blade dirancang untuk menghasilkan angin sejuk yang lebih melebar dan merata ke seluruh ruangan.
  14. monotaro Magnet Neodymium (Penahan Magnet)
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp109.900

    monotaro Magnet Neodymium (Penahan Magnet)
    Deskripsi:
    Penahan Magnet Neodymium untuk penahan benda berbagai aplikasi
    atribut:
    • Magnet Height (mm): 5
    • Outer Diameter (φmm): 32
    • Material (Magnet): Neodymium Magnet
    • Magnet Diameter (mm): 25
    • Maximum Operating Temperature (°C): 80
  15. TEKIRO Cross Wrench 4 Ways (Kunci Roda Palang)
    Mulai

    Rp109.900

    TEKIRO Cross Wrench 4 Ways (Kunci Roda Palang)
    Deskripsi:
    TEKIRO 4 WAYS CROSS WRENCH 14" untuk membuka dan memasang mur/baut dengan berbagai ukuran, dengan bentuk ways cross (14 inchi) menjadikan mudah dalam beroperasi. Mempunyai dimensi 35 mm, 23 mm, 35 mmTekiro 4 ways cross wrench. Merupakan kunci dengan 4 cabang dan ukuran berbeda sehingga memungkinkan penggunaan lebih luas dan ringkas tanpa memerlukan lebih banyak alat. Dengan material chrome vanadium stainless steel yang kuat dan lebih tahan karat.Fungsi : untuk membuka atau memasang mur roda ketika akan melepas atau memasang roda mobilMaterial : Chrome vanadiumUkuran 14"Terdiri dari 17-19-21-23mm
    atribut:
    • Dimension 1 (mm): 353
    • Dimension 2 (mm): 26
    • Dimension 3 (mm): 17 - 19 - 21 - 23
    • Material: Chrome Vanadium Stainless Steel
    • Size (inch): 14
    • Size (mm): 17x19x21x23
    • Dimension 4 (mm): 23
  16. Landtek Whiteness Meter
    Mulai

    Rp12.999.900

    Landtek Whiteness Meter
    Deskripsi:
    Whiteness Meter terutama digunakan untuk secara langsung mengukur nilai keputihan benda atau bubuk dengan permukaan datar. Dapat digunakan secara luas dalam pengukuran keputihan pencetakan dan pencelupan tekstil, bahan bangunan kimia cat, produk plastik, kertas dan karton, semen putih, keramik, enamel, bedak, pati, tepung, garam, deterjen, kosmetik dan zat lainnya.
    atribut:
    • Range: 0-120
    • Resolution: 0.1
    • Illumination Condition: 45/0
    • Illuminant LED (nm): 457
    • Whiteness Formula Blue Light Whiteness: WB=R457
    • Measuring Aperture (mm): <15
    • Humidity (RH): <85
    • Operating Condition Temperature (°C): 0-40
    • Power Supply: 4×1.5V AAA UM-4 Battery Optional AC Power
    • Probe (mm): 44x55
    • Repeatability of Measurement: <0.1
    • Size Main Unit (mm): 156x67x28
    • Stability of Display: <0.5
    • Zero Drift: <0.1
  17. TEKIRO Wheel Wrench for Truck (Kunci Roda)
    Rating:
    40% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp349.900

    TEKIRO Wheel Wrench for Truck (Kunci Roda)
    Deskripsi:
    Tekiro 4 ways cross wrench. Merupakan kunci dengan 4 cabang dan ukuran berbeda sehingga memungkinkan penggunaan lebih luas dan ringkas tanpa memerlukan lebih banyak alat. Dengan material chrome vanadium stainless steel yang kuat dan lebih tahan karat.isi :1 Pc Wheel Nut Wrench For Truck 20mm1 Pc HandleFungsi : untuk membuka atau memasang mur roda ketika akan melepas atau memasang roda mobilMaterial : Chrome vanadiumDimensi produk : 595mmx37mmx55mm
    atribut:
    • Dimension 1 (mm): 595
    • Material: Chrome Vanadium Stainless Steel
    • Overall Length (mm): 440
  18. CEM Laser Distance Meter (Meteran Laser)
    Mulai

    Rp2.099.900

    CEM Laser Distance Meter (Meteran Laser)
    Deskripsi:
    CEM iLDM-150 Laser Distance Meter + Bluetooth dirancang untuk memberikan pengguna khusus akurasi tinggi, alat pengukur jarak satu orang dan alat estimasi untuk mengukur tempat-tempat terpencil dan sulit dijangkau.Desain kompak dan genggam untuk aplikasi dalam ruangan.Tombol pintas untuk penambahan, pengurangan, Pythagoras, perhitungan luas dan volume membuat pengukuran cepat dan sangat andal. 20 pengukuran terakhir juga disimpan.Perangkat lunak Meterbox-iLDM & dukungan server cloud untuk mentransfer data terukur ke smartphone pelanggan untuk diedit dan disimpan.
    atribut:
    • Laser Class: Class II 635nm, <1mW
    • Battery Life: Up to 4,000 Measurements
    • Auto Instrument Switch-off (minute): After 3
    • Auto Laser Switch-off (minute): After 0.5
    • Battery (V): Type AAA 2x1.5
    • Dust Protect/Splash Proof: IP54
    • History Measurement Records: 20
    • Keyboard Type: Super Soft-touch (Long Life)
    • Measuring Accuracy (inch): Typically ±0.06
    • Measuring Accuracy (mm): Typically ±1.5
    • Measuring Range (ft): 0.15 to 360.8
    • Measuring Range (m): 0.05 to 110
    • Measuring Unit: m, in, ft
    • Operating Temperature (°C): -10 to 50
    • Operating Temperature (°F): 14 to 122
    • Smallest Unit Displayed: 1mm
    • Storage Temperature (°C): -20 to 60
    • Storage Temperature (°F): 4 to 140
  19. Lucsa Pel Debu Frame (Lobby Duster)
    22%
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp50.900

    Lucsa Pel Debu Frame (Lobby Duster)
    Deskripsi:
    Pel semi-professional untuk membersihkan ruang berukuran luas. Serat pel mengandung katun, sehingga dapat digunakan untuk mengepel basah maupun untuk menyapu kering.- Ada resleting pada sumbuVarian warna sumbu: biru muda dan hijau muda
  20. SNDWAY Digital Laser Meter Range Finder (Meteran Laser)
    Mulai

    Rp739.900

    SNDWAY Digital Laser Meter Range Finder (Meteran Laser)
    Deskripsi:
    VERSI TERBARU SNDWAY SW-G4SUKURAN LEBIH MUNGIL DAN FITUR LEBIH BANYAK DENGAN HARGA SAMA DARI T4S!!!Portable Meteran Laser40 MeterMeteran canggih dan praktis untuk berbagai metode pengukuran.Menggunakan laser dalam pengukuran sehingga cepat dan mudah dilakukan oleh satu orang saja!
    atribut:
    • Range (m): 40
    • Measuring Range (m): 0.2 to 40(0.65 to 131ft)
    • Accuracy (mm): ±3
    • Laser: RED Class II
    • Laser Maximum Output (Mw): 1
    • Dust & Splash Proof: IP54
    • Dimensions (mm): 104x48x25
    • Memory (sets): 99
    • Operating Temperature (°C): 0-40(32-104F)
    • Power Supply (V): 2x1.5 AAA Battery
    • Storage Temperature (C): -20 to 60
Daftar Harga Alat Ukur Luas Terbaru October 2026
NAGANO KEIKI Alat Pengukur Tekanan VakumRp1.199.900
TEKIRO Tool Box Plastic (Kotak Perkakas)Rp399.900
Kenmaster Tool Box (Peti Perkakas)Rp63.900
SNDWAY Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser)Rp539.900
Insize Gauge Block (Blok Ukur)Rp8.799.900
Kenmaster Metal Tool Box (Peti Perkakas Logam)Rp209.900
F.P.Tools Adjustable Reamers HSSRp1.199.900
Panasonic Dish Dryer AG Clean (Pengering Piring)Rp1.199.900
BOSCH Meteran Laser Level (Laser Line)Rp649.900
Taffware Digital Multifunction Temperature Humidity MeterRp35.900

Data diperbarui pada 11/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)